Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u. Trockensauger ATTIX 30-11 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4687226007
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413592
EAN/GTIN:
     5711145265203
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose · Saugkraftregulierung · Softstart · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · antistatisch vorbereitet Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
3700 l/min
Unterdruck:
250 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Behältervolumen:
30 l
Schalldruckpegel:
59 dB(A)
Kabellänge:
7,5 m
Gewicht:
10 kg
Breite:
380 mm
Länge:
450 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
595 mm
Marke:
NILFISK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nilfisk
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 335,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,08*
€ 335,63*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 311,45*
€ 337,43*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 314,53*
€ 339,01*
Lager 1736
10
Frei Haus
ab € 350,70*
€ 383,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,39*
€ 446,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.