Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW290 Gr.48 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1736-4705040141
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181048
EAN/GTIN:
     4030913029511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche · ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 0 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, bundhose kornblau planam gr.48, planam arbeitshose, arbeitshose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 22,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 22,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 22,70*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 18,40*
€ 23,56*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 20,36*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,78*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,81*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.