Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.42 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-4720000912
Hersteller:
U-Group
Herst.-Nr.:
JO257-42
EAN/GTIN:
3597810147805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
AP-23-Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Fußschutz
>
Sicherheitswinterstiefel
>
Winterschlupfstiefel Jalartic SAS U.POWER
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schaft-Stiefel
,
Schaftstiefel
,
Schlupf-Stiefel
,
Schlupfstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
sicherheitsschuhe s3 beige
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Kälteschutz
,
Schneestiefel
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 106,38*
Lager 1498
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 86,85*
€ 106,49*
Lager 2478
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 106,96*
Lager 1736
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 88,97*
€ 108,38*
Lager 1955
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 87,45*
€ 109,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,52*
€ 127,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,78*
€ 124,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 40 / UK 6,5
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 85,41*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 41 / UK 7
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 85,77*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 43 / UK 9
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 85,37*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 44 / UK 10
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 85,77*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 45 / UK 10,5
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 84,98*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 46 / UK 11
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 85,30*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 47 / UK 12
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 85,26*
Ähnlich
Jallatte JALARTIC SAS EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige, mit Edelstahl-Schutzkappe , Größe 48 / UK 13
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 85,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen