Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangenständer LOGS 70 H650xB540xT390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-5000680977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 70 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011400
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
12er-Teilung · Standmodell Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Gewindestangenhalter, Gewindestangenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 39,56*
€ 54,02*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 66,84*
€ 5,00*
ab € 54,82*
€ 71,45*
€ 4,95*
ab € 68,75*
€ 104,70*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 54,39*
€ 104,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,84*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,93*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,22*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,37*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,58*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,53*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,44*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,63*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 40 RAL 5022
ab € 48,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 145 RAL 5022
ab € 288,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.