Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenelement LOGS 220 H520xB540xT390mm 4 Schubl.abschl.f.Kästen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-5000680992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 220 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011530
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
abschließbar mit 4 Schubladen für Kästen · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt, zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 4
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
abschließbar für Kästen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme, Schubladenboden, Schubladenböden, Schubladenteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 130,36*
€ 169,7558*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 218,01*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 146,73*
€ 218,22*
€ 2,95*
ab € 167,69*
€ 228,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 231,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,31*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,28*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 48,05*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,85*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,22*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,67*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,52*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,64*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,40*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,34*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,31*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,29*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,86*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.