Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbodenteil LOGS 230 H260xB540xT390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-5000680993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 230 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011547
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Regalelement Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Fußbodeneckteile, Fußbodenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 47,93*
€ 63,87*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 55,00*
€ 79,00*
€ 5,00*
ab € 65,75*
€ 85,12*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 63,08*
€ 116,09*
€ 4,95*
ab € 78,79*
€ 119,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,84*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,81*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,37*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,56*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,58*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,53*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,44*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,63*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 40 RAL 5022
ab € 48,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 145 RAL 5022
ab € 288,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.