Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelement LOGS 250 H130xB540xT390mm blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-5000680996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 250 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011578
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Deckelelement · Vorderkante mit Aufkantung für Firmenschild etc. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Deckel, Deckel für Steckregale, Deckelelement LOGS-, Deckenelemente, Orsy, Regal, Regalsysteme, Regalteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 12,28*
€ 17,45*
3 Tage
84
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 21,71*
€ 5,00*
ab € 16,85*
€ 23,22*
€ 5,95*
ab € 39,95*
€ 68,61*
Lager 1736
84
€ 4,99*
ab € 26,45*
€ 69,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,84*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,22*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,37*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,56*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,58*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,53*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,33*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,44*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,94*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 40 RAL 5022
ab € 48,14*
Sonstiges
k.A.
LOGS 145 RAL 5022
ab € 288,12*
Sonstiges
k.A.
LOGS 100 RAL 5022
ab € 82,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.