Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCMW 060204 KH05 Bearb.Guss PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-6480007460
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480007460
EAN/GTIN:
     4015448619574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Hart- und Gussbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,350mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Guss · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 40 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 20 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 4,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CCMW060204
Sorte:
KH05
WSP:
CCMW 0602
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,45*
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,68*
1 Tag
10
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 4,47*
€ 5,72*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,76*
€ 6,12*
Lager 1736
10
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 5,04*
€ 6,44*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480007958
ab € 3,45*
Ähnlich
PROMAT
6480007461
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
6480007462
ab € 54,75*
Ähnlich
PROMAT
6480007467
ab € 6,85*
Ähnlich
PROMAT
6480007962
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.