Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/100 200-1000 Nm 22x28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000332296
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181100
EAN/GTIN:
     4018754239955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 55mm · Lk: 1352mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Breite mm (b): 30,6mm · Feinskalenteilung: 5Nm · Gewicht: 5000g · Gr.: 100 · Höhe mm (h): 25,6mm · LF: 1352mm · MA N·m: 200Nm · Nennwert N·m: 1000Nm · SF: 55mm
Weitere Informationen:
Modell:
730N/100
Arbeitsbereich Nm:
200-1000 Nm
Skalenteilung:
100 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
150 - 750 ft.lb
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Länge:
1363 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,86*
€ 788,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,76*
€ 788,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,65*
€ 796,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,78*
€ 814,14*
Lager 1736
2
Frei Haus
ab € 849,42*
€ 919,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,48*
€ 1.094,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,38*
€ 1.075,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,17*
€ 1.040,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,73*
€ 1.029,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,42*
€ 1.010,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.