Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckwerkzeug 734/20 1/2 Zoll 14x18mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000332615
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58240020
EAN/GTIN:
     4018754034482
Suchbegriffe:
4kant-Einsatz
Vierkant-Einsatz
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
mit Vierkant zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 25mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 27mm · Gewicht: 205g · Gr.: 20 · Höhe mm (h): 18mm · S: 25mm · max. Drehmoment: 300Nm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,42*
€ 27,93*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 22,47*
€ 27,97*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 22,40*
€ 27,98*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 28,61*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 26,00*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.