Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckwerkzeug 734/100 3/4 Zoll 22x28mm CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000334919
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58240100
EAN/GTIN:
     4018754239603
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
mit Vierkant zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 55mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 43mm · Gewicht: 1175g · Höhe mm (h): 42mm · S: 55mm
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 138,67*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 116,20*
€ 138,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 140,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,32*
€ 141,77*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 136,73*
€ 163,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.