Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 1 2,5-25 Nm 9x12mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-8000377296
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075651001
EAN/GTIN:
     4013288193773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · lk (mm) = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 17.5mm · Lk: 240mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Durchmesser des Kopfes: 24mm · Durchmesser des Kopfes(inch): 15/16"Zoll · Durchmesser Uhr: 42mm · Durchmesser Uhr (inch): 1 21/32"Zoll · Höhe Ratschenkopf H2: 20mm · Höhe Ratschenkopf H2 (inch): 25/32"Zoll · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 11 9/64"Zoll · Länge Griff G2: 121mm · Länge Griff G2 (inch): 4 49/64"Zoll · Nebenskala Messbereich lbf. ft.: 1-18lbf. ft. · Stichmaß Prüfaufsatz: 17,5mm · Strecke Kraftanlagepunkt/Prüfgerät-Achse: 240,0mm · Torque: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque X 1
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 25 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
1 - 18 lbf.ft
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Länge:
283 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,98*
€ 112,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,65*
€ 113,48*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 124,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 124,29*
Lager 1736
17
€ 4,99*
ab € 113,37*
€ 135,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05078664001
ab € 17,04*
Zubehör
Wera
05078611001
ab € 17,04*
Zubehör
Wera
05078606001
ab € 17,01*
Zubehör
Wera
05078610001
ab € 16,96*
Zubehör
Wera
05078602001
ab € 17,08*
Zubehör
Wera
05078608001
ab € 16,94*
Zubehör
Wera
05078600001
ab € 17,03*
Zubehör
Wera
05078604001
ab € 16,96*
Zubehör
Wera
05078607001
ab € 17,03*
Zubehör
Wera
05078603001
ab € 16,97*
Zubehör
Wera
05078609001
ab € 17,02*
Zubehör
Wera
05078605001
ab € 17,03*
Zubehör
Wera
05078612001
ab € 16,96*
Zubehör
Wera
05078629001
ab € 18,17*
Zubehör
Wera
05078626001
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.