Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 4 40-200 Nm 14x18mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-8000377299
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075654001
EAN/GTIN:
     4013288193803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · mit Schutzmanschette (Abroll- und Beschädigungsschutz) · lk (mm) = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25.5mm · Lk: 435mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Durchmesser des Kopfes: 32mm · Durchmesser des Kopfes(inch): 1 17/64"Zoll · Durchmesser Uhr: 47mm · Durchmesser Uhr (inch): 1 27/32"Zoll · Höhe Ratschenkopf H2: 26mm · Höhe Ratschenkopf H2 (inch): 1 1/32"Zoll · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 18 57/64"Zoll · Länge Griff G2: 140mm · Länge Griff G2 (inch): 5 33/64"Zoll · Nebenskala Messbereich lbf. ft.: 30-146lbf. ft. · Stichmaß Prüfaufsatz: 25,5mm · Strecke Kraftanlagepunkt/Prüfgerät-Achse: 435,0mm · Torque: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque X 4
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 146 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
480 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 111,13*
€ 130,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,91*
€ 132,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 146,34*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 146,97*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 135,20*
€ 161,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05078663001
ab € 17,04*
Sonstiges
Wera
05078681001
ab € 23,53*
Sonstiges
Wera
05078677001
ab € 23,68*
Sonstiges
Wera
05078673001
ab € 19,32*
Sonstiges
Wera
05078675001
ab € 19,33*
Sonstiges
Wera
05078670001
ab € 19,28*
Sonstiges
Wera
05078678001
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.