Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 6 80-400 Nm 14x18mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-8000377301
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075656001
EAN/GTIN:
     4013288193827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · für Rechts- und Linksanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 · mit Schutzmanschette (Abroll- und Beschädigungsschutz) · lk (mm) = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 25.5mm · Lk: 615mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja · Durchmesser des Kopfes: 32mm · Durchmesser des Kopfes(inch): 1 17/64"Zoll · Durchmesser Uhr: 47mm · Durchmesser Uhr (inch): 1 27/32"Zoll · Höhe Ratschenkopf H2: 26mm · Höhe Ratschenkopf H2 (inch): 1 1/32"Zoll · Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 25 25/32"Zoll · Länge Griff G2: 140mm · Länge Griff G2 (inch): 5 33/64"Zoll · Nebenskala Messbereich lbf. ft.: 60-295lbf. ft. · Stichmaß Prüfaufsatz: 25,5mm · Strecke Kraftanlagepunkt/Prüfgerät-Achse: 615,0mm · Torque: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque X 6
Arbeitsbereich Nm:
80 - 400 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 295 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
655 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, wera drehmomentschlüssel, umschaltknarre, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 241,23*
€ 277,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,62*
€ 280,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 301,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,83*
€ 302,72*
Lager 1736
11
Frei Haus
ab € 298,05*
€ 342,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.