Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergr.m.Gleitstück 865 1/4 Zoll L.115mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000464862
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     865
EAN/GTIN:
     4000896038718
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
quergriff
6,3 mm (1/4")-Vierkantabtrieb · CV-Stahl · verchromt, poliert · DIN 3122 / ISO 3315 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 115mm · Oberfläche: verchromt, poliert · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
1/4 ″
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Größe mm:
6,3 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antriebs- und Verbindungsteile, Griffe mit Gleitstück, Quergriff für Steckschlüsseleinsatz, Quergriffe mit Gleitstück, Steckschlüssel, Verbindungsteile
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 10,38*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,30*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 11,55*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 8,63*
€ 11,70*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 12,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.