Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SKIN FLEX C Gr.10 grau/schwarz EN 388 II Strick m.Beschichtung NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000636602
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8711-10
EAN/GTIN:
     4059904129542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX C · Strickhandschuhe · Spezial-Stretch-Strick · grau · Spezialbeschichtung · schwarz · vollbeschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · sehr rutschfest · Top-Qualität · Größe 10 · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Elektroindustrie, Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Vollbeschichtet
Material:
Strick m.Beschichtung
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,62*
3 Tage
396
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,68*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,70*
1 Tag
404
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,75*
Lager 1736
528
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,22* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.