Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL L.100m Band-B.13mm mm EG II Stahlband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000911843
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19653
EAN/GTIN:
     4005069196530
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Y-Rahmen · Stahlband mit metrischer Skala · einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb · ergonomischer Softgrip-Handgriff · extrem widerstandsfähige Ummantelung schützt das Band vor Korrosion und Abrieb · Universalhaken: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · Gehäuse aus PC/ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 290 mm · Art der Skala: einseitig · Art des Gehäuses: Y-Rahmen · Bandmaterial: Stahlmaßband Nylon-Wrap · Bauartzulassung: Ja · Breite: 6 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 60 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 2290 g · Gewicht Kunststoffe: 100 g · Gewicht Papier/Pappe: 230 g · Grüner Punkt: Ja · Haken: Universalhaken · Höhe: 35.20 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 430 mm · Länge: 26 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 290 mm · Nettogewicht: 1.95 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 100 m
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Teilung:
mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
Stahlband
Gehäuse:
PC-ABS / TPE
Genauigkeit:
EG II
Marke:
STABILA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: glasfaser-bandmaß 100 m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß stabila, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,20*
€ 77,06*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 66,31*
€ 77,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 77,92*
€ 4,00*
ab € 67,63*
€ 79,96*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 73,17*
€ 85,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,94*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.