Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Softshelljacke Spock Gr.2XL schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8001552478
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     FU213BC-2XL
EAN/GTIN:
     8033546453087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
96% Polyester / 4% Elastan +TPU Membrane, ca. 320 g/m² · extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke · wasserdichter Reißverschluss · feste und verstellbare Kapuze · elastische Bündchen · Innenfutter bestehend aus Nylon und Microfleece · ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist · zwei große Innentaschen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/carbon
Größe:
XXL
Material:
96% Polyester/4% Elastan +TPU Membrane
Norm:
EN ISO 13688
Marke:
U.POWER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: softshelljacke 2xl schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke xxl, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,23*
€ 85,29*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 67,53*
€ 85,37*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 67,47*
€ 87,55*
€ 5,95*
ab € 68,56*
€ 88,78*
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 71,90*
€ 89,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.