Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband H.120,5mm B.offen35mm S.1,5mm STA sdmverz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-8002768383
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     346898
EAN/GTIN:
     4004338346898
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 35mm · Maß b: 120,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5 mm
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
120,5 mm
Breite geöffnet:
35 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenband, Bänder, Scharniere
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,85*
2 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,88*
7 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,02*
Lager 1736
40
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 1,07*
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,82*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.