Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturablage B640xH485xT85mm f.Arbeitstische 9000425700-9000425717 RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000425494
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TA1-51356.12
EAN/GTIN:
     4040376480828
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau
tastaturhalterung
zur einfachen Nachrüstung der Rau Arbeitstische und Werktische · Montage direkt an der Tischplatte · Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 · Auszug B 575 x T 350 mm inkl. Mausauflage links und rechts ausziehbar · Tragfähigkeit 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
passend für:
Arbeitstische 9000 425 700-9000 425 717
Marke:
RAU
Tiefe:
485 mm
Höhe:
85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung stahl, Tastatur-/Mausablage, Tastatur-/Mausablagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 113,89*
€ 140,33*
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 113,86*
€ 140,45*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 141,04*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 116,10*
€ 143,55*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 122,81*
€ 152,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.