Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry B2000xT1000xH800-850mm Platte Buche-Massiv,S.25mmGestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000425707
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-20-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498137
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch 2000x1000 mm höhen...
arbeitstisch höhenverstellbar
Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben (vorne und hinten) · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Platte Buche-Massiv oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet · Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL 7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Fuß:
Profil-Stahlrohr 30 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Buche-Massiv, Stärke 25 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 412,77*
€ 491,67*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 419,91*
€ 495,2702*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 444,87*
€ 511,54*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 445,81*
€ 512,04*
Lager 1736
7
Frei Haus
ab € 446,17*
€ 550,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,11*
€ 609,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,50*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF-51356
ab € 105,61*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B-51356
ab € 88,91*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 111,52*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 173,04*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 260,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.