Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BK 600 H800xB600xT600mm grau/blau 5 Schubl.Einfachauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1736-9000427001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000427001
EAN/GTIN:
     4054773024752
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm mit integrierten Griffleisten · Zentralverschluss mit Zylinderschloss Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 520mm · Schubladeninnentiefe: 535mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 2 x 140, 1 x 190 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
600 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Ausführung:
Einfachauszug
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
600 mm
Höhe:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,18*
€ 452,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425542
ab € 107,14*
Zubehör
PROMAT
9000425544
ab € 139,60*
Zubehör
PROMAT
9000425540
ab € 78,67*
Zubehör
k.A.
NW9000427009
ab € 32,66*
Zubehör
k.A.
NW9000427011
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.