| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000427106 Herst.-Nr.: WNS177N-1500M40-E1650 7035/500 EAN/GTIN: 4051152160834 |
| |
|
| | |
| standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich · Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte Lieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1 Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 150 mm | Anzahl Türen x H: | 2 x 350 mm | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Fronten: | brillantblau, RAL 5007 | Breite: | 1500 mm | Gesamttragfähigkeit: | 1000 kg | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Türen: | 2 | Anzahl Schubladen: | 2 | Arbeitsplatte: | Buche Multiplex | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 840 mm | Marke: | KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 689,09* | € 780,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 687,03* | € 780,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 661,80* | € 783,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 676,17* | € 787,2894* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 709,29* | € 837,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|