| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000446097 Herst.-Nr.: VTK/D600K GRAU EAN/GTIN: 4031022044204 |
| |
|
| | |
| inkl. Scharniere · einfache Befestigung am Schwerlast-Transportstapelkasten · VE = 4 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Scharnier · Material: Polypropylen Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 400 mm | Länge: | 600 mm | Marke: | LA-KA-PE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 24,52* | € 32,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 24,68* | € 33,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 5,99* | ab € 24,41* | € 33,67* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 24,93* | € 33,78* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 24,66* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|