Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE VTK/D600K GRAU 4 Stk Klappdeckel PP L600xB400mm grau mit Scharnier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LA-KA-PE VTK/D600K GRAU 4 Stk Klappdeckel PP L600xB400mm grau mit Scharnier
LA-KA-PE VTK/D600K GRAU 4 Stk Klappdeckel PP L600xB400mm grau mit Scharnier
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300583
Herst.-Nr.:
     VTK/D600K GRAU
EAN/GTIN:
     4031022044204
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Stapelkasten
Groß-Behälter
Klappdeckel PP L600xB400mm grau m.Scharnier 4St./Karton LA-KA-PE inkl. Scharniere · einfache Befestigung am Schwerlast-Transportstapelkasten · VE = 4 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Scharnier · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
eClassID:
20380103
HerstellerNr:
VTK/D600K GRAU
Werksnummer:
9000446097
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
260,00
Gewicht netto Kg:
4,110000
Gewicht brutto Kg:
4,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Klappdeckel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 24,45*
€ 33,04*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 24,61*
€ 33,21*
Lager 1955
7
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 33,95*
3 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 24,87*
€ 34,05*
2 Tage
7
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 34,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 24,61* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.