Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1736-9000452912
Hersteller:
META
Herst.-Nr.:
200176695
EAN/GTIN:
4026212282665
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Regalzubehör
>
Fachböden
>
Fachboden META
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
meta fachboden für steckregal
,
fachboden für steckregal
,
fachboden stahl
,
Ablageboden
,
Einlegeboden
,
Fachböden für Steckregal
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Zusatzboden
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
48
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,75*
€ 32,21*
Lager 1955
6 Tage
48
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,61*
€ 33,00*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 23,67*
€ 33,16*
Lager 1736
3 Tage
48
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,84*
€ 34,00*
Lager 2478
2 Tage
48
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 34,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1736
Versand:
Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1736
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fachboden B1700xT400mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184117
ab € 55,87*
Ähnlich
Fachboden B1700xT500mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184118
ab € 65,90*
Ähnlich
Fachboden B1700xT600mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184119
ab € 67,45*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 20096362, 1000mm breit, Tiefe 400mm, silber
META
20096362
ab € 24,27*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 20096363, 1000mm breit, Tiefe 500mm, silber
META
20096363
ab € 27,46*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 20096364, 1000mm breit, Tiefe 600mm, silber
META
20096364
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen