Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Rl.Kunstlederpolster blau Sitz-H.460-630mm BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000454135
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9468/4523
EAN/GTIN:
     4016849287195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 400 mm · mit bequemem Kunstlederpolster (blau) mit umlaufendem Kantenschutz · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Rollen
Sitzfläche:
Kunstlederpolster
Sitzhöhenverstellung:
460-630 mm
Farbe:
blau
Marke:
BIMOS
Modellbezeichnung:
9468/4523
Sitz-Ø:
400 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 119,85*
€ 147,17*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 147,80*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 150,86*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 123,89*
€ 151,00*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 135,99*
€ 167,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9467/3000
ab € 99,94*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9467/2000
ab € 113,83*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469/3000
ab € 136,64*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469/2000
ab € 148,54*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/3000
ab € 105,90*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468/2000
ab € 122,51*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9468-SP01-521
ab € 142,61*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9469_SP01-525-807
ab € 176,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.