| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454143 Herst.-Nr.: 9468-SP01-521 EAN/GTIN: 4016849565019 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring · Sitz-Ø 400 mm · mit Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr · epoxidharzbeschichtet, schwarz · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | Supertec-Gewebe | Sitzhöhenverstellung: | 460-630 mm | Farbe: | grau | Marke: | BIMOS | Modellbezeichnung: | 9468-SP01-521 | Sitz-Ø: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,70* | € 180,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,39* | € 180,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,60* | € 180,87* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 146,41* | € 181,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,91* | € 181,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|