| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000454325 Herst.-Nr.: 73280PU0T EAN/GTIN: 4014296115672 |
| |
|
| | |
| Sitz aus robustem, schwarzen Polyurethan-Schaum · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug höhen- und neigungsverstellbar · Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring Weitere technische Eigenschaften: · Typ: TEC 80 C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Polyurethanschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 590-840 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,63* | € 184,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 184,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,56* | € 185,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 161,75* | € 193,84* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 168,50* | € 205,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|