Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE braun f.Müllgroßbehälter 120l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466218
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004559
EAN/GTIN:
     4054773028644
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
deckel für mülltonnen
für 120 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
120 l
Farbe:
braun
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,24*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 8,17*
€ 11,30*
1 Tag
13
8
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,89*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 8,64*
€ 11,96*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 9,18*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.