Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE gelb f.Müllgroßbehälter 240l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466227
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2004527
EAN/GTIN:
     4054773028750
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
deckel für mülltonnen
für 240 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
240 l
Farbe:
gelb
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 15,71*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 15,79*
1 Tag
15
6
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,54*
1
€ 7,95*
ab € 12,13*
€ 17,67*
Lager 1736
13
1
€ 4,99*
ab € 12,65*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.