Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollachse f.Müllgroßbehälter 80l STA SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466248
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1608270
EAN/GTIN:
     4008874457339
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
für Müllgroßbehälter
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Müllgroßbehälter 80 l
Material:
Stahl
Marke:
SULO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, sulo müllgroßbehälter 80l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne, Befestigungsmaterial, Zubehör für Entsorgungssysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 8,24*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,47*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,53*
1
€ 5,00*
ab € 6,83*
€ 9,47*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 6,88*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SULO
1602868
ab € 6,98*
Ähnlich
SULO
1602493
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.