Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO 11733 Auffangwanne 33 l L976xB595xH95mm Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO 11733 Auffangwanne 33 l L976xB595xH95mm Polyethylen
CEMO 11733 Auffangwanne 33 l L976xB595xH95mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2280-39976748173
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne 33l L976xB595xH95mm PE CEMO für Kleingebinde und Regale · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · ohne PE-Rost · stapelbar · konzipiert für verschiedene Regaltiefen · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601Weitere technische Eigenschaften:· für Holmlänge: 1000mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
11733
Werksnummer:
9000466288
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffangwanne
Ausfuehrung:
Polyethylen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 71,81*
€ 91,94*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 69,88*
€ 92,0329*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 70,96*
€ 92,73*
€ 5,95*
ab € 70,22*
€ 92,76*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 73,16*
€ 95,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,0329*
€ 109,5192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,6835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.