Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch Flachh.ext.kräftig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470108
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     243450
EAN/GTIN:
     4250560510075
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Flachholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · extra kräftig
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Flachholz
Material:
Elaston
Eigenschaft:
extra kräftig
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, nölle straßenbesen elaston 40 cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,76*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,86*
1 Tag
165
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 2,87*
1 Tag
116
1
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,95*
Lager 1736
165
1
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
4503.00
ab € 2,31*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,35*
Zubehör
J. & J.
2441.00
ab € 6,42*
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,27*
Zubehör
J. & J.
2430.50
ab € 2,50*
Zubehör
J. & J.
2343.03
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.