Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston L.400mm m.Stielloch Flachholz ext.kräftig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000470108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243450
EAN/GTIN:
     4250560510075
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Flachholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Spitzenqualität · extra kräftig
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
267
30
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,77*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1 Tag
267
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 2,91*
Lager 4BULW
187
1
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,99*
2 Tage
262
1
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
4503.00
ab € 2,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,21*
Zubehör
J. & J.
2441.00
ab € 6,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,24*
Zubehör
J. & J.
2430.50
ab € 2,50*
Zubehör
J. & J.
2343.03
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.