Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber Kunststoff-Fibre L.220mm Holzkörper m.Gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470172
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     322102
EAN/GTIN:
     4250560514639
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Fibre-Ersatz · 2 Loch Holzkörper · mit Bart und Gewinde
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Ausführung:
Holzkörper m. Gewinde
Material:
Kunststoff-Fibre
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber 22 cm nölle, großraumwischer pbt, schrubber, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,80*
2 Tage
346
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,81*
2 Tage
29
1
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,26*
Lager 1736
301
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,27*
5 Tage
301
1
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,09*
Zubehör
k.A.
ab € 3,64*
Zubehör
k.A.
10450502
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.