Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier SCOTT 8511 2-lag.KIMBERLY-CLARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000474149
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5027375010255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
100 % Recycling Material · für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6 Rollen
Rollenlänge:
380 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Material:
Tissue
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 10,59*
3 Tage
180
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 10,59*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 10,64*
8 Tage
420
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,78*
Lager 1736
240
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.