Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Pullmaster-II Trgf.1000kg Hubh.3m PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9113450080
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10531
EAN/GTIN:
     4250450435150
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen · asbestfreie Sicherheitsbremse packt stets zuverlässig und hält die Last sicher in jeder Position · geschmiedeten Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken): 332mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
11,5 kg
Gewicht bei Normalhubhöhe:
11,5 kg
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 124,86*
1 Tag
57
€ 5,59*
ab € 104,92*
€ 124,98*
6 Tage
82
€ 5,99*
ab € 101,92*
€ 125,34*
€ 4,95*
ab € 102,76*
€ 126,87*
Lager 1736
82
€ 4,99*
ab € 107,62*
€ 129,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10242
ab € 20,70*
Zubehör
k.A.
306711
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.