Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9173482096
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Aluminiumzylinder · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse B:
34 B
Löschleistung LE:
2
Löschmittel:
Kohlendioxid
Marke:
GLORIA
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,06*
€ 71,89*
1 Tag
42
€ 5,50*
ab € 59,92*
€ 71,90*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 72,23*
1 Tag
29
€ 5,59*
ab € 62,20*
€ 74,04*
Lager 1736
41
€ 4,99*
ab € 62,31*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,03116* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,35*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,05*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,88*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,35*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,02*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,36*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 100,02*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.