Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 1 TB 12G SAS 7,2K 2.5 inch 512e Enterprise HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP MM1000JEFRB Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
HP MM1000JEFRB Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     1737-J9F50A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9F50A
EAN/GTIN:
     4514953791640
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE MSA 1 TB 12G SAS 7,2K 2.5 inch 512e Enterprise HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1737
2
Frei Haus
ab € 232,95*
€ 269,10*
4 Tage
59
€ 7,50*
ab € 240,85*
€ 277,29*
Preise: Lager 1737
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1737
Versand: Lager 1737
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1737
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.