Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl
CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-3107400
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3107400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 716U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Edelstahl

Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotions geeignet. Spenderbefüllung mit marktüblichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Die Pumpeneinheit ist einfach nach vorne herausziehbar. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. So können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden, je nach Modell, marktübliche Standardflaschen a 500 ml oder 1.000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Wahlweise auch mit kurzem Armhebel.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel.Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

Montage:
Armhebel nach oben drücken und Pumpe vom Gehäuse ziehen. Mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Flasche einsetzen. Pumpe einschieben, bis sie hörbar einrastet.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 4 × 35 mm, 4 U-Scheiben
Weitere Informationen:
Pumpe:
mit nach vorne herausnehmbarer Edelstahlpumpe, inkl. des Bedienhebels und Kunststoff-Auslaufblende
Information:
inkl. des Bedienhebels und Kunststoff-Auslaufblende, autoklavierbar
Zusatz:
keine Ergänzung mit Verschlussblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 56,35*
€ 75,66*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 59,85*
€ 76,40*
Lager 175
240
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 157,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 127,85*
€ 158,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,57*
€ 160,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 29,36*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 30,35*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 31,45*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.