Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 175-X361060 Herst.-Nr.: X361060 EAN/GTIN: 4049657001196 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CWS Panel Basic Plus silber für Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper
Toilettenpapierspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Der Spender fasst zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen. Die zweite Rolle wird erst nach Verbrauch der ersten Rolle freigegeben. Das Reserveproblem - einfach und sicher gelöst. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums. Weitere Farben:- Weiß: 120361000
- Blau: 120361044
- Schwarz: 120361021
- Grün: 120361045
- Rot: 120361022
- Silber: 120361060
- Lila: 120361040
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | für Toilettenpapierspender Paradise Toiletpaper 4604010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, WC-Papierspender-Cover, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, Panel, Cover, Designvorschlag, Panel für Toilettenpapierspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 175 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,96* | € 32,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,49* | € 35,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,16* | € 36,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 28,87* | € 39,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 30,56* | € 40,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 175 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 175 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 175 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|