Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-112-0652 Herst.-Nr.: 112-0652 EAN/GTIN: 8717496337283 |
| |
|
| | |
| Safescan 2995-SX - Mehrsprachiger Banknotenwertzähler und Fitness-Sortierer mit 7-Punkt-Prüfung - Banknotenwertzähler, der gemischte Banknoten für alle vorinstallierten Währungen zählt und sortiert
- Vorinstallierte Währungen: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, RON, TRY, USD, CAD, MXN, CNY, HKD, SGD, MYR, JPY, AUD, VND
- Zählt sortierte Banknoten aller anderen Währungen
- Zählt bis zu 1200 Banknoten pro Minute
- Zählt mit dem Multi-Mix-Modus bis zu drei Währungen gleichzeitig
- Schnelle Zählung von Banknoten durch großes Trichtervolumen, 2 Ablagen-System und kontinuierliche Zufuhr
- Erkennt Banknoten, die nicht für den Umlauf oder Ihren Geldautomaten geeignet sind
- Erkennt Banknoten, die verschmutzt, zerknittert, zerrissen, mit Klebeband versehen, beschädigt oder anderweitig nicht mehr umlauffähig sind
- Fitness sortiert Geldscheine für: EUR, GBP, PLN, HUF, RON, USD, TRY, VND
- Überprüft Banknoten anhand von bis zu sieben Sicherheitsmerkmalen: UV, MG, MT, Infrarot, Bild, Größe und Dicke
- 100% bewährte Banknotenüberprüfung durch Zentralbanken
- Gibt einen akustischen und visuellen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote entdeckt wurde
- Startet und stoppt automatisch die Zählung des eingelegten Banknotenstapels
- Addiert die Anzahl der gezählten Banknoten aus verschiedenen Durchläufen mit der Addierfunktion
- Zeigt eine vollständige Zählübersicht pro Währung und Stückelung
- Erstellt mit der automatisierten Batch-Funktion gleiche Bündel mit Banknoten
- Erstellt mit der Wert-Mix-Funktion gleichwertige Banknotenstapel
- Sortiert alte und neue Banknotenversionen mit der automatischen Sortierfunktion
- Sortiert Banknoten anhand ihrer Ausrichtung
- Scannt dank doppelter CIS-Technologie auch kleinste Details von Banknoten
- Erkennt und verarbeitet die Seriennummern für: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, TRY, USD, CAD, CNY, HKD, SGD, MYR, JPY, AUD
- Erkennt automatisch, welche Währung eingelegt wird
- Kann einzelne Voreinstellungen speichern - für noch mehr Komfort
- Kapazität des oberen Fülltrichters: bis zu 500 Banknoten pro Durchlauf
- Staplerkapazität: Zählung stoppt nach 220 Banknoten, zum Fortfahren Stapel entfernen
-
- Kapazität Rückweisungsfach: kann bis zu 50 Banknoten speichern, zum Fortfahren Banknoten entnehmen
- Einfache Bedienung dank hochauflösendem 3,5 Zoll-Touchscreen mit Schnellmenü
- Kostenlose Währungs-Updates zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wurde
- Inklusive kostenloser Safescan Geldzählsoftware zum Exportieren der Zählergebnisse
- Die Innenteile können durch Öffnen der Ober- und Rückseite leicht mit einer Bürste oder einem Druckluftspray gereinigt werden
- Unterstützt die Innenreinigung mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten
- Kann an das externe Safescan ED-160 Display angeschlossen werden, um Zählergebnisse auszutauschen
- Kompatibel mit dem optional erhältlichen Thermodrucker Safescan TP-230
- Stromversorgung: AC 110V-240V
- Maße: 27.1 x 30 x 29.3 cm
- Gewicht: 9.2 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2.152,80* | € 2.327,12* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.121,44* | € 2.327,12* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.301,18* | € 2.493,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.523,84* | € 2.719,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|