Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenzähler Geldscheinzähler - Safescan 2465-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Artikel-Nr.:
     CM-WV3ZF5C
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0540
EAN/GTIN:
     8717496335241
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Safescan 2465-S Banknotenzähler Geldscheinzähler

  • Wert- und Stückzählung sowie 7-Fache-Falschgelderkennung für Euro-Banknoten: UV, magnetische Tinte, Metallfaden, Infrarot, Stärke, Farbe und Größenerkennung
  • Prüfen und Zählen von 6 zusätzlichen Standard-Währungen: GBP, USD, PLN, SEK, NOK und CHF
  • Geeignet zur Überprüfung den bestehenden Euro-Banknoten als auch der neuen Europa-Serie der Banknoten
  • 100% Falschgelderkennung (www.ecb.int)
  • Zählt sortierte Noten in allen Währungen sowie sortierte oder unsortierte Euro-Banknoten
  • Großes Behältervolumen für 300 Noten für mittleren Bedarf
  • Fassungsvermögen des Staplers: 220 Noten
  • Additions- und Bündelfunktion
  • Benutzerfreundliche Frontplatte mit numerischer Tastatur und Funktionstasten
  • Große LCD-Anzeige mit klarem und professionellem Layout
  • Gewicht: 6.5kg
  • Stromanschluss: AC 110V ~ 240V
  • CE zertifiziert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Maße (H x B x T)::
305 x 261 x 195 mm
Farbe:
Grau
Gewicht:
6,5 kg
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
CE
Währung:
GBP, USD, PLN, SEK, NOK und CHF
Wertzählung:
EUR
Erkennungsmethode:
Infrarot, magnetische und metallische Eigenschaften, Wasserzeichen, Größe und Stärke
Falschgelderkennung:
100% Falschgelderkennung (www.ecb.int)
Zählgeschwindigkeit:
1000 Scheine/Minute
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,54*
€ 469,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 111,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.