Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsschweißgerät ECO Sealer, VE: 1, Schweißnahtlänge: 300 mm, Ausführung : mit Abschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikelbild für Impulsschweißgerät ECO Sealer 18413
Artikel-Nr.:
     1771-18413
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Impulsschweißgerät ECO Sealer

Impulsschweißgerät ECO Sealer

Der ECO Sealer ist ein Impulsschweißgerät und eignet sich zum Verschweißen von PE und PP-Folien (bis max. 2x0,15 mm Stärke), wie Beutel oder Schlauchfolien.

Er ist einfach in der Handhabung, platzsparend und schnell einsatzbereit. Innerhalb von Sekunden lassen sich so die Folien verschweißen.

- Ausführung mit Zeitschalter für optimale Anpassung der Schweißzeit auf die Folienstärke
- Schweißnahtbreite: 2 mm
- erhältlich mit und ohne Abschneidevorrichtung

Alle Ausführungen sind auch erhältlich mit Ablagetisch und Tischabroller. Fragen Sie uns gerne direkt danach!

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
300 mm
Ausführung:
mit Abschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,19*
€ 445,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,65*
€ 418,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.