Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschneidständer, für schwere Rollen , VE: 1, Schnittbreite: 1600, max. Ø in mm: 250, max. Rollengewicht : 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Doppelschneidständer, 20170
Artikelbild für Doppelschneidständer, 20170
Artikel-Nr.:
     1771-20170
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1600mm
schneidständer
Doppelschneidständer, für schwere Rollen

max. Gewicht je Rolle: 150 kg
Austrittshöhe: 890 und 1215 mm

Der ergonomisch gestaltete Schneidschlitten schneidet unfallsicher in beide Bewegungsrichtungen. Die Messerkassette lässt sich mit einem Handgriff auswechseln. Kassette mit Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., Kassette mit Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schnittbreite:
1600
max. Ø in mm:
250
max. Rollengewicht:
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,69*
€ 1.338,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,04*
€ 1.331,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,08*
€ 1.284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,69*
€ 1.251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,53*
€ 1.214,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.