Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 621, VE: 1, Schweißnahtlänge: 620 x 3 mm, Ausführung : Magneta 621 MGM: mit Zeitschalter, Abschneider, motor. Antrieb, elektr. Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Magneta 621 MGM 20256
Artikelbild für Magneta 621 MGM 20256
Artikel-Nr.:
     1771-20256
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Magneta 621

Technische Daten:
Abmessung:  760 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke: 150 µm
Anschlusswert: 230V - 1Ph - 50Hz

Das Magneta MGM mit motorischem Antrieb und elektrischem Fußpedal ist sehr komfortabel in der Handhabung.
Schon ein leichter Druck auf den Fußtaster reicht aus, um den Schließ- und Schweißvorgang zu starten.
Nach Ablauf der voreingestellten Schweiß- und Kühlzeit wird der Andruckarm automatisch geöffnet.
Die Verschweißungen sind sehr zuverlässig und beständig in der Qualität.

In der Ausführung MGMI sind die Geräte mit einer
5 mm Schweißnaht anstelle der 3 mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
620 x 3 mm
Ausführung:
Magneta 621 MGM: mit Zeitschalter, Abschneider, motor. Antrieb, elektr. Fußpedal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.552,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,73*
€ 2.045,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,37*
€ 2.027,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,67*
€ 1.947,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,05*
€ 1.900,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,47*
€ 1.847,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.