Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 721, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Geräteständer inkl. Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Geräteständer inkl. Fußpedal 20261
Artikelbild für Geräteständer inkl. Fußpedal 20261
Artikel-Nr.:
     1771-20261
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Magneta 721

Technische Daten:
Abmessung:  860 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke:  150 µm

In der Ausführung MGI/MGMI sind die Geräte mit einer    
5 mm Schweißnaht anstelle der 3 mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Geräteständer inkl. Fußpedal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.