Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 300, Länge/Rolle(lfm): 1500, Stärke: 12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20762
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20762
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20762
Artikel-Nr.:
     1771-20762
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
300
Länge/Rolle(lfm):
1500
Stärke:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,73*
€ 157,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,73*
€ 156,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,69*
€ 148,38
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 106,99*
€ 127,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,13*
€ 120,34
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 87,58*
€ 104,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,50*
€ 93,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.