LDPE- Halbschlauch-Schrumpffolie Breite 300 mm LaufLänge 650 m/Rolle Stärke 30 ym 390 m2/Rolle gesamt genadelt transparent Zur Verarbeitung in unseren Schrumpfmaschinen empfehlen wir diese Halbschl...
Kristallklare Plastikschrumpfplatten mit beidseitig glänzender Oberfläche, die Sie verzieren und zu Motiven gestalten können. Vorgehensweise: Die Schutzfolie von der Schrumpfplatte entfernen. Mit e...
4-lagige Vakuumrollen mit eingeprägten Luftkanälen, extrem reißfest. Langzeitvakuum garantiert optimalen Frischeerhalt und schützt vor Gefrierbrand. Optimale Schweißnaht zur Lagerung im Kühl– und G...
Feinschrumpffolie, Stärke 15 µm, Rollen-LxB 1335 m x 300 mm. Biaxial schrumpfend. Vollständig recyclingfähig nach EN 13432. Lebensmittelkonform. Hohe Schrumpfspannungskraft. Die erste biobasierte F...
Schrumpffolie für Schrumpfpistolen Rollen ∙ Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei A...
Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 15 µm, Rollen-LxB 1335 m x 300 mm. Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Br...
5-schichtige glänzende Polyolefin Feinschrumpffolie mit besten Schrumpfeigenschaften (biaxial schrumpfend) für enganliegende, glatte und faltenfreie Schrumpfung Optisch sehr ansprechend -Ideal zum ...
Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 19 µm, Rollen-LxB 1070 m x 300 mm. Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Br...
Premium Feinschrumpffolie • High Performance – Polyolefin-Schrumpffolie bietet eine herausragende Fkächenausbeutung • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • Für Kleinteil...
Die hochwertige Polyolefin (PO) Halbschlauchfolie ist aufgrund Ihrer Hochglanzoptik und Transparenz optimal für den Einsatz als Verkaufs- und Präsentationsverpackung. So sind Bücher, Puzzles, Gesel...
Die hochwertige Polyolefin (PO) Halbschlauchfolie ist aufgrund Ihrer Hochglanzoptik und Transparenz optimal für den Einsatz als Verkaufs- und Präsentationsverpackung. So sind Bücher, Puzzles, Gesel...